Startseite

SICK - SIK1041114 LMS111-10100 - 1041114

KopierenKopieren
SICK - SIK1041114 LMS111-10100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 102 mm

  • Höhe des Sensors - 162 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071958408

Artikelnummer

SIK1041114

Herstellernummer

1041114

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

162 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Wellenlänge des Sensors:

905 nm