SICK - SIK1041376 WTB11-2P2431 - 1041376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071442655
Artikelnummer
SIK1041376
Herstellernummer
1041376
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
15.6 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
200 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
42 mm
Reaktionszeit:
2.5 ms
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtfleck:
6 mm²


