Startseite

SICK - SIK1041377 WTB11-2P1131 - 1041377

KopierenKopieren
SICK - SIK1041377 WTB11-2P1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124341

Artikelnummer

SIK1041377

Herstellernummer

1041377

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Reaktionszeit:

2.5 ms

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

6 mm²

WTB11-2P1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Distanza di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni.Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m