Startseite

SICK - SIK1041378 WTB11-2N2431 - 1041378

KopierenKopieren
SICK - SIK1041378 WTB11-2N2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124358

Artikelnummer

SIK1041378

Herstellernummer

1041378

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

15.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Reaktionszeit:

2.5 ms

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

6 mm²

WTB11-2N2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 350 mm . Distanza di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione NPN.Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / < 2,5 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms