Startseite

SICK - SIK1041380 WTF11-2P2431 - 1041380

KopierenKopieren
SICK - SIK1041380 WTF11-2P2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 35 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072462737

Artikelnummer

SIK1041380

Herstellernummer

1041380

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Reaktionszeit:

2.5 ms

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

6 mm²

WTF11-2P2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, VGADimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 35 mm ... 350 mm. Distanza di rilevamento 35 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark onTensione di segnale PNP HIGH/LOW Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli