SICK - SIK1041381 WTE11-2P2432 - 1041381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071442693
Artikelnummer
SIK1041381
Herstellernummer
1041381
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
48.5 mm
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
200 Hz
Wellenlänge des Sensors:
633 nm
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C


