SICK - SIK1041384 WTE11-2N1132 - 1041384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449076124396
Artikelnummer
SIK1041384
Herstellernummer
1041384
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
48.5 mm
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
200 Hz
Wellenlänge des Sensors:
633 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C


