Startseite

SICK - SIK1041388 WL11-2N1130 - 1041388

KopierenKopieren
SICK - SIK1041388 WL11-2N1130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124433

Artikelnummer

SIK1041388

Herstellernummer

1041388

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

150 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2.5 ms

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

200 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

WL11-2N2430. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,15 m ... 10 m. Distanza di rilevamento 0,15 m ... 8 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LEDDimensioni punto luminoso (distanza) Ø 50 mm (3 m). Fascio di luce Circa 2,2°. Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Nessuno. Uscitadi commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark onTensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / < 2,5 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,25 mm²