SICK - SIK1041390 WL11G-2B2531 - 1041390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP66
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071442679
Artikelnummer
SIK1041390
Herstellernummer
1041390
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Reaktionszeit:
0.33 ms
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Laserschutzklasse:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
640 nm


