Startseite

SICK - SIK1041412 WTB12-3P2433 - 1041412

KopierenKopieren
SICK - SIK1041412 WTB12-3P2433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072541159

Artikelnummer

SIK1041412

Herstellernummer

1041412

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Reaktionszeit:

0.33 ms

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

6 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1041412 - WTB12-3P2433