Startseite

SICK - SIK1041414 WTB12-3P2431T01 - 1041414

KopierenKopieren
SICK - SIK1041414 WTB12-3P2431T01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078477032

Artikelnummer

SIK1041414

Herstellernummer

1041414

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Reaktionszeit:

0.33 ms

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

6 mm²

WTB12-3P2431T01. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm.Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo.Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Distanza di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscitadi commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 100 mATempo di risposta ≤ 330 μs