Startseite

SICK - SIK1041420 WTB12-3F2431 - 1041420

KopierenKopieren
SICK - SIK1041420 WTB12-3F2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Tastweite - 20...350 mm

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073883739

Artikelnummer

SIK1041420

Herstellernummer

1041420

Hersteller

SIK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Tastweite:

20...350 mm

Max. Schaltabstand:

20 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Reaktionszeit:

0.33 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

6 mm²

Stato dell'arte della tecnologia che mette a fuoco precisa suppression. Withstands ambienti difficili. PinPoint con tecnologia LED altamente visibile punto luce; varianti disponibili con LED IR per molto critico applications. Rugged custodia pressofusa di zinco, con possibilità di rivestimento in Teflon ®. Versatili opzioni di montaggio a causa della coda di rondine di montaggio montaggio a fori e asole. LED di stato ben visibili. Di rilevamento Campo di regolazione con potenziometro o pulsante teach-in.IO-Link (opzionale)