Startseite

SICK - SIK1041422 WTB12-3P2411 - 1041422

KopierenKopieren
SICK - SIK1041422 WTB12-3P2411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungsschaltabstand - 600 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Einstellbereich - 20...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071327884

Artikelnummer

SIK1041422

Herstellernummer

1041422

Hersteller

SIK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungsschaltabstand:

600 mm

Schutzart (IP):

IP66

Einstellbereich:

20...600 mm

Tastweite:

20...600 mm

Max. Schaltabstand:

20 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

15.6 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

0.33 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1041422 - WTB12-3P2411