SICK - SIK1041428 WTB12-3N2413 - 1041428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449075519834
Artikelnummer
SIK1041428
Herstellernummer
1041428
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15.6 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
42 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
0.33 ms
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


