Startseite

SICK - SIK1041448 WL12-3P2451 - 1041448

KopierenKopieren
SICK - SIK1041448 WL12-3P2451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072622520

Artikelnummer

SIK1041448

Herstellernummer

1041448

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.33 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

WL12-3P2451. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 0 m ... 2 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 1 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (90 mm). Fascio di luce Circa 5°. Lunghezza d'onda: 640 nmImpostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta = 330 µs. Frequenza di commutazione 1.500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Peso 120 g