SICK - SIK1041450 WL12-3N2451 - 1041450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP66
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074787999
Artikelnummer
SIK1041450
Herstellernummer
1041450
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.33 ms
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
640 nm


