SICK - SIK1041456 WL12G-3B2531 - 1041456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP66
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070319774
Artikelnummer
SIK1041456
Herstellernummer
1041456
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.33 ms
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
640 nm


