SICK - SIK1041459 WSE12-3P2431 - 1041459
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 15000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449074108077
Artikelnummer
SIK1041459
Herstellernummer
1041459
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.33 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtfleck:
220 mm²


