Startseite

SICK - SIK1041461 WSE12-3P2431T01 - 1041461

KopierenKopieren
SICK - SIK1041461 WSE12-3P2431T01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077875785

Artikelnummer

SIK1041461

Herstellernummer

1041461

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Reaktionszeit:

0.33 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

220 mm²

WSE12-3P2431T01. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 20 m. Distanzadi rilevamento 0 m ... 15 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 220 mm (15 m). Fascio di luce Circa 1,5°. Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioniCaratteristicheparticolari Custodia rivestita in teflon. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli