Startseite

SICK - SIK1041553 CLV620-3120 - 1041553

KopierenKopieren
SICK - SIK1041553 CLV620-3120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075214883

Artikelnummer

SIK1041553

Herstellernummer

1041553

Hersteller

SIK

CLV620-3120. LETTORE DI CODICI A BARRE. Versione Mid Range. Tipo di connessione Ethernet. Campo di lettura Laterale (105°)Versione scanner Scanner a raster. Distanza di lettura 60 mm ... 365 mm