SICK - SIK1041910 WT24-2X200 - 1041910
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Packung
1 ST
EAN
7449074494170
Artikelnummer
SIK1041910
Herstellernummer
1041910
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Breite des Sensors:
27 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
65 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
10 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C
Lichtfleck:
50 mm²


