Startseite

SICK - SIK1042041 WTB4S-3P2261 - 1042041

KopierenKopieren
SICK - SIK1042041 WTB4S-3P2261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022557239

Artikelnummer

SIK1042041

Herstellernummer

1042041

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12.2 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

17.3 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Höhe des Sensors:

41.8 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

6.5 mm²

WTB4S-3P2261. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 4 mm ... 180 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 180 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6,5 mm (150 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli