Startseite

SICK - SIK1042058 WTB4S-3P3131 - 1042058

KopierenKopieren
SICK - SIK1042058 WTB4S-3P3131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076292286

Artikelnummer

SIK1042058

Herstellernummer

1042058

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12.2 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

17.3 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

41.8 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

2.5 mm²