SICK - SIK1042067 WL4S-3F3130 - 1042067
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073239208
Artikelnummer
SIK1042067
Herstellernummer
1042067
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12.2 mm
Höhe des Sensors:
41.8 mm
Länge des Sensors:
17.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


