Startseite

SICK - SIK1042256 CDB620-001 - 1042256

KopierenKopieren
SICK - SIK1042256 CDB620-001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 113.1 mm

  • Höhe - 53.9 mm

  • Tiefe - 124.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071404622

Artikelnummer

SIK1042256

Herstellernummer

1042256

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

113.1 mm

Höhe:

53.9 mm

Tiefe:

124.2 mm