Startseite

SICK - SIK1042257 CDB620-101 - 1042257

KopierenKopieren
SICK - SIK1042257 CDB620-101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 113.1 mm

  • Höhe - 53.9 mm

  • Tiefe - 124.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071977690

Artikelnummer

SIK1042257

Herstellernummer

1042257

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

113.1 mm

Höhe:

53.9 mm

Tiefe:

124.2 mm

CDB620-101. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO.Piccolo modulo di collegamento per un sensore, 2 raccordi a vite PG, 2 connettori maschio/ femmina M12 per reti CAN, apparecchio base per CMC600. Prodotti supportati CLV61x - CLV65x, Lector62x, RFH6xx, RFU62x