Startseite

SICK - SIK1042286 ISD400-1111 - 1042286

KopierenKopieren
SICK - SIK1042286 ISD400-1111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073686927

Artikelnummer

SIK1042286

Herstellernummer

1042286

Hersteller

SIK

Trasmissione ottica di dati tipo ISD400-1111- ISD400. Interfaccia dati: PROFIBUS DP. Range di misura: 0,2 m ... 180 m. Temperatura ambiente di funzionamento: –25 °C ... +55 °C. Riscaldamento: no. Tasso di trasferimento dati: 3Mbit/s.