Startseite

SICK - SIK1042725 IME12-04NPSZW5K - 1042725

KopierenKopieren
SICK - SIK1042725 IME12-04NPSZW5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124525

Artikelnummer

SIK1042725

Herstellernummer

1042725

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

44 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-04NPSZW5K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 44 mm. Lunghezza utile della filettatura 24 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm