Startseite

SICK - SIK1043108 IME12-02BPSZU3S - 1043108

KopierenKopieren
SICK - SIK1043108 IME12-02BPSZU3S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124556

Artikelnummer

SIK1043108

Herstellernummer

1043108

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-02BPSZU3S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 3 m. Uscita di commutazione PNPFunzione di uscita N/O.