Startseite

SICK - SIK1043225 C40E-0302FY010 - 1043225

KopierenKopieren
SICK - SIK1043225 C40E-0302FY010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 427 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071145174

Artikelnummer

SIK1043225

Herstellernummer

1043225

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

427 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

48 mm

Reaktionszeit:

10 ms

Reduzierte Auflösung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40E-0302FY010. C4000 Fusion. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 20 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo di corrente ≤ 1.8 A. Peso 850 g