SICK - SIK1043453 PM3C13-00030000 - 1043453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1281.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073938330
Artikelnummer
SIK1043453
Herstellernummer
1043453
Hersteller
SIK
Höhe:
1281.5 mm
PM3C13-00030000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne specchi con specchio continuo. Tipo di deviazione Orizzontale. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto ≤ 1.050 mmIdoneo per numero di raggi A piacere. Idoneo per separazione dei raggi A piacere. Numero di specchi 1. Lunghezza specchio 1.082 mm. Larghezza specchio 125 mm. Altezza della colonna 1.281,5 mm, Disegno quotato. L1 1.082 mm. L2 160 mm. L5 1.281,5 mmPeso 9.330 g


