SICK - SIK1043454 PM3C17-00030000 - 1043454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1716.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074388776
Artikelnummer
SIK1043454
Herstellernummer
1043454
Hersteller
SIK
Höhe:
1716.5 mm
PM3C17-00030000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne specchi con specchio continuo. Tipo di deviazione Orizzontale. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto ≤ 1.500 mmIdoneo per numero di raggi A piacere, Idoneo per separazione dei raggi A piacere. Dati meccanici. Numero di specchi 1Lunghezza specchio 1.532 mm. Larghezza specchio 125 mm. Altezza della colonna 1.716,5 mm. Disegno quotato. L1 1.532 mmL2 145 mm. L5 1.716,5 mm. Peso 12.650 g


