SICK - SIK1043474 IME18-05BPOZW5K - 1043474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449076124617
Artikelnummer
SIK1043474
Herstellernummer
1043474
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
48 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz
IME18-05BPOZW5K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 33 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm


