Startseite

SICK - SIK1043966 IME08-02BPSZW5S - 1043966

KopierenKopieren
SICK - SIK1043966 IME08-02BPSZW5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124655

Artikelnummer

SIK1043966

Herstellernummer

1043966

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

52 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz

IME08-02BPSZW5S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo Alivello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNPFunzione di uscita N/O. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 34 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm