Startseite

SICK - SIK1044369 DT50-P1113 - 1044369

KopierenKopieren
SICK - SIK1044369 DT50-P1113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 200...10000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070163278

Artikelnummer

SIK1044369

Herstellernummer

1044369

Hersteller

SIK

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

200...10000 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

36.1 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe des Sensors:

72.7 mm

Länge des Sensors:

57.7 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. DT50-P1113. Stampo in pressofusione di zinco (ZNAL4CU1). Vetro acrilico (PMMA)Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)