Startseite

SICK - SIK1044613 IME18-08BNSZW5S - 1044613

KopierenKopieren
SICK - SIK1044613 IME18-08BNSZW5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124747

Artikelnummer

SIK1044613

Herstellernummer

1044613

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

67 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-08BNSZW5S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione NPNFunzione di uscita N/O. Lunghezza 67 mm. Lunghezza utile della filettatura 52 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm