SICK - SIK1044815 IME08-02BNOZW5S - 1044815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449076124761
Artikelnummer
SIK1044815
Herstellernummer
1044815
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz
IME08-02BNOZW5S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mmMontaggio in metallo Alivello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 34 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm


