Startseite

SICK - SIK1044931 MZT8-03VPO-KU0 - 1044931

KopierenKopieren
SICK - SIK1044931 MZT8-03VPO-KU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078421165

Artikelnummer

SIK1044931

Herstellernummer

1044931

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

MZT8-03VPO-KU0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Lunghezza 24 mm. Uscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m