Startseite

SICK - SIK1044939 IME12-02BNSZW2KS14 - 1044939

KopierenKopieren
SICK - SIK1044939 IME12-02BNSZW2KS14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124822

Artikelnummer

SIK1044939

Herstellernummer

1044939

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

39 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-02BNSZW2KS14. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 mUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 39 mm. Lunghezza utile della filettatura 23 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm