SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00 - 1045019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 8.2 mm
Schutzfeldhöhe - 512.4 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Mit Mutingfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071060989
Artikelnummer
SIK1045019
Herstellernummer
1045019
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
8.2 mm
Schutzfeldhöhe:
512.4 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Mit Mutingfunktion:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
512.4 mm
Breite des Sensors:
25 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
19 ms


