SICK - SIK1045368 IME08-2N5PSZW5K - 1045368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076124839
Artikelnummer
SIK1045368
Herstellernummer
1045368
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


