Startseite

SICK - SIK1045670 MPS-096TSTP0 - 1045670

KopierenKopieren
SICK - SIK1045670 MPS-096TSTP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Min. Ausgangsstrom - 4 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076471247

Artikelnummer

SIK1045670

Herstellernummer

1045670

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Min. Ausgangsstrom:

4 mA

MPS-096TSTP0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 96 mm. Lunghezza 109 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V . Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,3 m