Startseite

SICK - SIK1046415 WL4S-3P3430V - 1046415

KopierenKopieren
SICK - SIK1046415 WL4S-3P3430V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079154734

Artikelnummer

SIK1046415

Herstellernummer

1046415

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

48.6 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

650 nm