SICK - SIK1046417 WL4S-3F1330V - 1046417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP66
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074131853
Artikelnummer
SIK1046417
Herstellernummer
1046417
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Reaktionszeit:
0.5 ms
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15.25 mm
Höhe des Sensors:
48.6 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


