Startseite

SICK - SIK1046446 WLG4S-3P2232V - 1046446

KopierenKopieren
SICK - SIK1046446 WLG4S-3P2232V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076899874

Artikelnummer

SIK1046446

Herstellernummer

1046446

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

44.9 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

WLG4S-3P2232V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm. Modello alloggiamento Risciacquo. Punto di emissione luminosa A forma diparallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 5 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 3 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice