Startseite

SICK - SIK1046894 IME18-08NPPZC0S - 1046894

KopierenKopieren
SICK - SIK1046894 IME18-08NPPZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076272974

Artikelnummer

SIK1046894

Herstellernummer

1046894

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

69 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IME18-08NPPZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mmMontaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Lunghezza 69 mm. Lunghezza utile della filettatura 42 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm