Startseite

SICK - SIK1047314 DT50-P2113 - 1047314

KopierenKopieren
SICK - SIK1047314 DT50-P2113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072465035

Artikelnummer

SIK1047314

Herstellernummer

1047314

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT50-P2113. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 20.000 mm, Riflessione 90%,200 mm ... 8.500 mm, Riflessione18%,200 mm ... 5.000 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 3 mm / 2 mm / 1 mm. Accuratezza ± 7 mm Tempo di risposta 15 ms / 30 ms / 80 ms 3). Tempo di uscita ≥ 2 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m)