Startseite

SICK - SIK1047398 DT50-N2113 - 1047398

KopierenKopieren
SICK - SIK1047398 DT50-N2113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079274852

Artikelnummer

SIK1047398

Herstellernummer

1047398

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT50-N2113. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Prestazione. Campo di misura 200 mm ... 20.000 mm, Riflessione 90%, 200 mm ... 8.500 mm, Riflessione18%, 200 mm ... 5.000 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 3 mm / 2 mm / 1 mm. Accuratezza ± 7mm. Tempo di risposta 15 ms / 30 ms / 80 ms. Tempo di uscita ≥ 2 ms. Sorgente luminosa Laser rossoClasse laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m)