Startseite

SICK - SIK1047401 DL50-N1123 - 1047401

KopierenKopieren
SICK - SIK1047401 DL50-N1123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079086233

Artikelnummer

SIK1047401

Herstellernummer

1047401

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DL50-N1123. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Campo di misura 200 mm ... 50.000 mm, su pellicola di riflessione "Diamond Grade". Formazione valore medio regolabile, mobile: veloce/lento, Modalità di commutazione: distanza dall'oggetto (DtO), si può inserire, parametrizzare e invertire l'uscita di commutazione, Isteresiregolabile, si può inserire, parametrizzare e invertire l'uscita analogica, Ingresso multifunzione: laser spento / Teach esterno / disattivato, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna, Blocco della superficie di comando. Uscita di commutazione 1 x NPN (100 mA)