SICK - SIK1047405 DS50-P1122 - 1047405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 200...10000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
7449073860006
Artikelnummer
SIK1047405
Herstellernummer
1047405
Hersteller
SIK
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
200...10000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
36.1 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe des Sensors:
72.7 mm
Länge des Sensors:
57.7 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink


